Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Longitud del buje2.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Color principalTira azul
- País de origenEE. UU.
- Dureza85 Costa A
- Capacidad de carga1520 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °F
- Color de la banda de rodaduraTira azul
- Tipo de cojineteBola sellada de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de ruedaUltraGlide Ergo