Motion
S-303-1/2-NF-LCB
Material de la rueda de poliuretano, 3.5000 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 250 lb
Artículo MI #14212175
No. Fabricante S-303-1/2-NF-LCB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 3.5000 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 250 lb
Artículo MI #14212175
No. Fabricante S-303-1/2-NF-LCB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-1/2 x 3-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.8125 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Forjado en frío; estampado
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sin precisión
  • Color de la rueda
    read rojo en el centro blanco
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Politecnología

Descripción general

Descripción del fabricante
S-303-1/2-NF-LCB PIEZA GIRATORIA 300 3-1/2X1-3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo