Motion
KIT2901

New Pig
KIT2901

Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Carro, capacidad de absorción de hasta 20 gal por kit
Artículo MI #14222056
No. Fabricante KIT2901
Precio994.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
KIT2901

Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Carro, capacidad de absorción de hasta 20 gal por kit
Artículo MI #14222056
No. Fabricante KIT2901

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio994.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    71.5 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    Hasta 20 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Carro
  • Líquidos absorbidos
    Aceites, refrigerantes, disolventes, agua y universales
  • Incluye
    1 - 24.11 in W x 23.5 in D x 38.25 in H PIG Empty Quick-Response Spill Cart (PAK1968), 1 - 15 in W x 90' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Quick-Response Spill Cart (MAT12401), 5 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 45 - 10 in W x 15 in L PIG Absorbent Mat Pad, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 3 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Dust pan and broom, 1 - Neoprene Gloves, 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - Apron PE Coated, 1 - Instructions & 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S)

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE DERRAMES DE RESPUESTA RÁPIDA DE KIT2901 CERDOS; 20 GALONES U

También puede gustarle