Especificaciones
Dimensiones
- Peso63.3 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kitHasta 20 galones (EE. UU.)
- ColorAmarillo
- Tipo de contenedorCarro
- Líquidos absorbidosAceites, combustibles y líquidos a base de aceite (no agua)
- Incluye1 - 24.11 in W x 23.5 in D x 38.25 in H PIG Empty Quick-Response Spill Cart (PAK1968), 1 - 15 in W x 90' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Quick-Response Spill Cart (MAT12401), 5 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 45 - 10 in W x 15 in L PIG Absorbent Mat Pad, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 3 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Dust pan and broom, 1 - Neoprene Gloves, 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - Apron PE Coated, 1 - Instructions & 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S)
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación