Motion
2520TTM14M68

MEGADYNE
2520TTM14M68

Cinturones síncronos y de temporización - TTM14M, paso de 14 mm, paso de 2520 mm de longitud, 68 mm de ancho, 180 dientes, material de elastómero HNBR
Artículo MI #14226320
No. Fabricante 2520TTM14M68
Price$1,734.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2520TTM14M68

Cinturones síncronos y de temporización - TTM14M, paso de 14 mm, paso de 2520 mm de longitud, 68 mm de ancho, 180 dientes, material de elastómero HNBR
Artículo MI #14226320
No. Fabricante 2520TTM14M68
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
Su precio$1,734.73/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2520 mm
  • Overall Width  
    68 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2520 mm

Details

  • Tipo de correa
    TTM14M
  • Tipo de construcción
    RPC
  • Material del cable
    Carbono
  • Material
    Elastómero HNBR
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Number Of Teeth  
    180
  • UPC_NO
    746041532048

Descripción general

Descripción del fabricante
2520TTM14M68 CINTURÓN DE TITANIO RPC 14M
  • El elastómero BELT BODY HNBR se entrecruza de forma única para aumentar la rigidez y durabilidad de los dientes.
  • Resistencia superior a la fatiga por flexión
  • Rango ampliado de temperaturas de trabajo de -40°C (-40°F) a +120°C (+248°F) y capacidad para soportar picos de hasta +140°C (+284°F)
  • Altamente resistente a los aceites minerales y a la abrasión CORDS 100% carbono, el cordón proporciona una estabilidad dimensional extrema (sin estiramiento) bajo cargas operativas estáticas y dinámicas.
  • Sin mantenimiento, sin necesidad de volver a tensar el cable giratorio S & Z en espiral doble para un seguimiento neutro
  • Mallas dentales extremadamente precisas que reducen la abrasión, las vibraciones y el ruido TEJIDO DE CARA DE DIENTES Tejido especial de alto rendimiento unido a la superficie del diente.
  • Mayor capacidad de carga de par y resistencia al cizallamiento dental
  • La película especial proporciona propiedades autolubricantes
  • Durabilidad duradera y propiedades antiestáticas
  • Baja fricción, mayor eficiencia de transmisión con menos desgaste de la rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo