Motion
3280TTM8M36

MEGADYNE
3280TTM8M36

Cinturones síncronos y de temporización - TTM8M, paso de 8 mm, paso de 3280 mm de longitud, 36 mm de ancho, 410 dientes, material de elastómero HNBR
Artículo MI #14226420
No. Fabricante 3280TTM8M36
Precio607.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3280TTM8M36

Cinturones síncronos y de temporización - TTM8M, paso de 8 mm, paso de 3280 mm de longitud, 36 mm de ancho, 410 dientes, material de elastómero HNBR
Artículo MI #14226420
No. Fabricante 3280TTM8M36
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
Precio607.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3280 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3280 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    TTM8M
  • Tipo de construcción
    RPC
  • Material del cable
    Carbono
  • Material
    Elastómero HNBR
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Número de Dientes  
    410
  • UPC_NO
    746041532604

Descripción general

Descripción del fabricante
3280TTM8M36 CINTURÓN DE TITANIO RPC 8M
  • El elastómero BELT BODY HNBR se entrecruza de forma única para aumentar la rigidez y durabilidad de los dientes.
  • Resistencia superior a la fatiga por flexión
  • Rango ampliado de temperaturas de trabajo de -40°C (-40°F) a +120°C (+248°F) y capacidad para soportar picos de hasta +140°C (+284°F)
  • Altamente resistente a los aceites minerales y a la abrasión CORDS 100% carbono, el cordón proporciona una estabilidad dimensional extrema (sin estiramiento) bajo cargas operativas estáticas y dinámicas.
  • Sin mantenimiento, sin necesidad de volver a tensar el cable giratorio S & Z en espiral doble para un seguimiento neutro
  • Mallas dentales extremadamente precisas que reducen la abrasión, las vibraciones y el ruido TEJIDO DE CARA DE DIENTES Tejido especial de alto rendimiento unido a la superficie del diente.
  • Mayor capacidad de carga de par y resistencia al cizallamiento dental
  • La película especial proporciona propiedades autolubricantes
  • Durabilidad duradera y propiedades antiestáticas
  • Baja fricción, mayor eficiencia de transmisión con menos desgaste de la rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle