Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4410 mm
- En general Ancho20 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso4410 mm
Detalles
- Tipo de correaTTM14M
- Tipo de construcciónRPC
- Material del cableCarbono
- MaterialElastómero HNBR
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Número de Dientes315
- UPC_NO746041533090
Descripción general
- El elastómero BELT BODY HNBR se entrecruza de forma única para aumentar la rigidez y durabilidad de los dientes.
- Resistencia superior a la fatiga por flexión
- Rango ampliado de temperaturas de trabajo de -40°C (-40°F) a +120°C (+248°F) y capacidad para soportar picos de hasta +140°C (+284°F)
- Altamente resistente a los aceites minerales y a la abrasión CORDS 100% carbono, el cordón proporciona una estabilidad dimensional extrema (sin estiramiento) bajo cargas operativas estáticas y dinámicas.
- Sin mantenimiento, sin necesidad de volver a tensar el cable giratorio S & Z en espiral doble para un seguimiento neutro
- Mallas dentales extremadamente precisas que reducen la abrasión, las vibraciones y el ruido TEJIDO DE CARA DE DIENTES Tejido especial de alto rendimiento unido a la superficie del diente.
- Mayor capacidad de carga de par y resistencia al cizallamiento dental
- La película especial proporciona propiedades autolubricantes
- Durabilidad duradera y propiedades antiestáticas
- Baja fricción, mayor eficiencia de transmisión con menos desgaste de la rueda dentada