Motion
D1195-RPP5-10

MEGADYNE
D1195-RPP5-10

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 1195 mm, 10 mm de ancho, 239 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14226780
No. Fabricante D1195-RPP5-10
Precio101.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D1195-RPP5-10

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 1195 mm, 10 mm de ancho, 239 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14226780
No. Fabricante D1195-RPP5-10
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
Precio101.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1195 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1195 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
D1195-RPP5-10 RPP DE DOBLE CARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good