Motion
1631600SS
Válvula de aguja - Acero inoxidable 316 , 1.4000 pulg. Longitud total
Artículo MI #14229419
No. Fabricante 1631600SS
Precio19.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - Acero inoxidable 316 , 1.4000 pulg. Longitud total
Artículo MI #14229419
No. Fabricante 1631600SS
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
Su precio$19.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.4000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Gas natural, petróleo, vapor, agua, aire
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    5500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1631600SS TAPÓN DE CABEZA HEXAGONAL DE 1" NPT 316 ACERO INOX.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"