Motion
304G-20XL
304G-20XL TRABAJOS DE HERRAMIENTAS XL GRISES DE CHALECO CALEFACTADO
Artículo MI #14230755
No. Fabricante 304G-20XL
Precio263.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
304G-20XL TRABAJOS DE HERRAMIENTAS XL GRISES DE CHALECO CALEFACTADO
Artículo MI #14230755
No. Fabricante 304G-20XL
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
Precio263.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Material recubierto de Dwr | Resistente al viento y al agua | Elementos calefactores de fibra de carbono
  • Tipo de batería
    M12 Redlitio
  • Color
    Gris
  • Descripción
    M12 Chaleco Toughshell Calefactado Solo Gris Xl
  • Tipo de prenda
    Chaleco calefactado
  • Uso de la prenda
    Lugar de trabajo
  • Alta visibilidad
    No
  • Incluye
    (1) M12 Portabaterías (43-72-1000), Incluye: (1) M12 Chaleco calentado TOUGHSHELL (304-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242660124
  • Material
    Concha dura
  • Composición del material
    Concha dura
  • Línea de productos
    M12 Engranaje calefactado
  • Serie
    Concha dura
  • Tipo
    Calefacción
  • UPC_NO
    045242660124
  • Color del chaleco
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
304G-20XL TRABAJOS DE HERRAMIENTAS XL GRISES DE CHALECO CALEFACTADO
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Hasta (8) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 actualizado con configuración baja (no incluido)
  • Zonas de calentamiento: pecho, espalda
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos frontales con cremallera, (1) bolsillo interior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo de bajo perfil para pasar la batería para colocarlo en la parte delantera o trasera
  • RESISTENCIAPoliéster elástico que proporciona una mayor elasticidad y una vida útil 5X
  • El forro interior optimizado proporciona una transferencia de calor más eficiente al pecho
  • El aislamiento de alto aislamiento atrapa el calor en el interior
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • La cintura extendida y la parte trasera más larga evitan que te subas mientras trabajas
  • La cintura ajustable mejora el ajuste y la comodidad
  • Apto para lavadora y secadora
  • 90 % poliéster / 10 % spandex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron