Motion
334B-20S
Chaleco M12™ para mujer Heated AXIS℮ Negro S
Artículo MI #14230800
No. Fabricante 334B-20S
Precio315.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco M12™ para mujer Heated AXIS℮ Negro S
Artículo MI #14230800
No. Fabricante 334B-20S
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
Precio315.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) Portabaterías M12 (43-72-1000), incluye: (1) chaleco M12 para mujer Heated AXIS (334-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242659111
  • UPC_NO
    045242659111

Descripción general

Descripción del fabricante
334B-20S CHALECO TÉRMICO NEGRO PARA MUJER TAMBIÉN
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Hasta (8) horas de funcionamiento con el pack de batería compacta M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 con ajuste bajo (no incluido)
  • Zonas de calentamiento: pecho, espalda
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • Almacenamiento maximizado con 5 bolsillos totales: (2) bolsillos para las manos, (1) bolsillo con cremallera en el lado derecho del pecho, (1) bolsillo caído en el lado izquierdo del pecho, (1) bolsillo pasante de bajo perfil para la batería para colocación en la parte delantera o trasera
  • Tejido de poliéster antidesgarro AXIS ripstop rediseñado y refuerzo de zona de alto desgaste que protege de la abrasión y evita que las roturas se propaguen
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • Aislamiento 100% poliéster que mantiene el calor dentro, no añade volumen
  • Cintura ajustable para mejorar el ajuste y la comodidad
  • Apto para lavadora y secadora
  • 100 % poliéster