Motion
304G-203X
M12™ Chaleco Gris 3X Gris TOUGHSHELL calefactado
Artículo MI #14230801
No. Fabricante 304G-203X
Precio335.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Chaleco Gris 3X Gris TOUGHSHELL calefactado
Artículo MI #14230801
No. Fabricante 304G-203X
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
Precio335.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) M12 Portabaterías (43-72-1000), Incluye: (1) M12 Chaleco calentado TOUGHSHELL (304-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242660087
  • UPC_NO
    045242660087

Descripción general

Descripción del fabricante
304G-203X CHALECO CALEFACTADO GRIS 3X TRABAJOS DE HERRAMIENTAS
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Hasta (8) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 actualizado con ajuste bajo (no incluido)
  • Zonas de calentamiento: pecho, espalda
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos frontales con cremallera, (1) bolsillo interior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo de bajo perfil para pasar la batería para colocarlo en la parte delantera o trasera
  • RESISTENCIAPoliéster elástico que proporciona una mayor elasticidad y una vida útil 5X
  • El forro interior optimizado proporciona una transferencia de calor más eficiente al pecho
  • El aislamiento de alto aislamiento atrapa el calor en el interior
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • La cintura extendida y la parte trasera más larga evitan que te subas mientras trabajas
  • La cintura ajustable mejora el ajuste y la comodidad
  • Apto para lavadora y secadora
  • 90 % poliéster / 10 % spandex