Especificaciones
Detalles
- Incluye(1) cargador compacto M12 y fuente de alimentación (48-59-1201), (1) batería M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), incluye: (1) chaqueta M12 Heated AXIS para mujer (234-20)
- Número de Upc del fabricante045242761692
- UPC_NO045242761692
Descripción general
- Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
- Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Tiempo de funcionamiento durante todo el día: hasta (12) horas de funcionamiento con el paquete de batería compacta M12™ REDLITHIUM™ 3.0 con configuración baja
- 3 zonas de calor: pecho, espalda y hombros
- Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
- Almacenamiento maximizado con 5 bolsillos totales: (2) bolsillos para las manos, (1) bolsillo con cremallera en el lado derecho del pecho, (1) bolsillo caído en el lado izquierdo del pecho, (1) bolsillo pasante de bajo perfil para la batería para colocación en la parte delantera o trasera
- Tejido de poliéster antidesgarro AXIS ripstop rediseñado y refuerzo de zona de alto desgaste que protege de la abrasión y evita que las roturas se propaguen
- Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
- Aislamiento 100% poliéster que mantiene el calor dentro, no añade volumen
- Cintura ajustable para mejorar el ajuste y la comodidad
- Apto para lavadora y secadora
- 100 % poliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee