Motion
205G-212X
M12™ Kit de chaqueta con capucha Heated AXIS Gris 2X
Artículo MI #14230844
No. Fabricante 205G-212X
Precio451.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Kit de chaqueta con capucha Heated AXIS Gris 2X
Artículo MI #14230844
No. Fabricante 205G-212X
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
Precio451.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) cargador compacto y fuente de alimentación M12 (48-59-1201), (1) batería M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), incluye: (1) funda M12 Heated AXIS (205-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242770038
  • UPC_NO
    045242770038

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CHAQUETA CON CAPUCHA 205G-212X CALEFACTADA GRIS
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: hasta (12) horas de funcionamiento con el paquete de batería compacta M12™ REDLITHIUM™ 3.0 con configuración baja
  • 3 zonas de calor: pecho, espalda y hombros
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos delanteros con cierre a presión, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo de bajo perfil para pasar la batería para colocarlo en la parte delantera o trasera
  • Tejido de poliéster antidesgarro AXIS ripstop rediseñado y refuerzo de zona de alto desgaste que protege de la abrasión y evita que las roturas se propaguen
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • Aislamiento 100% poliéster que mantiene el calor dentro, no añade volumen
  • Cintura ajustable para mejorar el ajuste y la comodidad
  • Capucha ajustada diseñada para llevarla cómodamente bajo un casco sin restringir la visión
  • Apto para lavadora y secadora
  • 100 % poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos