Motion
305B-20L
M12™ Chaleco Calefactado AXIS℮ Negro Grande
Artículo MI #14230878
No. Fabricante 305B-20L
Precio315.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Chaleco Calefactado AXIS℮ Negro Grande
Artículo MI #14230878
No. Fabricante 305B-20L
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
Precio315.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) M12 Portabaterías (43-72-1000), Incluye: (1) M12 Chaleco del EJE calentado (305-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242658985
  • UPC_NO
    045242658985

Descripción general

Descripción del fabricante
305B-20L CHALECO TÉRMICO NEGRO L HERRAMIENTAS TRABAJOSI
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Hasta (8) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 actualizado con ajuste bajo (no incluido)
  • Zonas de calentamiento: pecho, espalda
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos delanteros con cierre a presión, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo de bajo perfil para pasar la batería para colocarlo en la parte delantera o trasera
  • Tejido de poliéster antidesgarro AXIS ripstop rediseñado y refuerzo de zona de alto desgaste que protege de la abrasión y evita que las roturas se propaguen
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • Aislamiento 100% poliéster que mantiene el calor dentro, no añade volumen
  • Cintura ajustable para mejorar el ajuste y la comodidad
  • Apto para lavadora y secadora
  • 100 % poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos