Motion
234G-21M
Kit de chaqueta M12™ Heated AXIS tomada para mujer, gris, mediana
Artículo MI #14230894
No. Fabricante 234G-21M
Precio421.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de chaqueta M12™ Heated AXIS tomada para mujer, gris, mediana
Artículo MI #14230894
No. Fabricante 234G-21M
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
Precio421.68 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) cargador compacto M12 y fuente de alimentación (48-59-1201), (1) batería M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), incluye: (1) chaqueta M12 Heated AXIS para mujer (234-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242761678
  • UPC_NO
    045242761678

Descripción general

Descripción del fabricante
234G-21M KIT DE CHAQUETA CALEFACTADA PARA MUJER GRIS
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: hasta (12) horas de funcionamiento con el paquete de batería compacta M12™ REDLITHIUM™ 3.0 con configuración baja
  • 3 zonas de calor: pecho, espalda y hombros
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • Almacenamiento maximizado con 5 bolsillos totales: (2) bolsillos para las manos, (1) bolsillo con cremallera en el lado derecho del pecho, (1) bolsillo caído en el lado izquierdo del pecho, (1) bolsillo pasante de bajo perfil para la batería para colocación en la parte delantera o trasera
  • Tejido de poliéster antidesgarro AXIS ripstop rediseñado y refuerzo de zona de alto desgaste que protege de la abrasión y evita que las roturas se propaguen
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • Aislamiento 100% poliéster que mantiene el calor dentro, no añade volumen
  • Cintura ajustable para mejorar el ajuste y la comodidad
  • Apto para lavadora y secadora
  • 100 % poliéster