Especificaciones
Details
- Incluye(1) Portabaterías M12 , incluye: (1) sudadera con capucha M12 calefactada (306-20)
- Número de Upc del fabricante045242737772
- UPC_NO045242737772
Descripción general
- Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
- Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Hasta (8) horas de funcionamiento con el pack de batería compacta M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 con ajuste bajo (no incluido)
- Zonas de calentamiento: pecho, espalda
- Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
- Bolsillos utilitarios duraderos con bordes reforzados para proteger de la abrasión
- 4 bolsillos totales: (2) bolsillos exteriores grandes, (1) bolsillo para dispositivos integrado en el lado derecho, (1) bolsillo de paso de batería de perfil bajo para colocación frontal o trasera
- Forro polar duradero y cálido de punto para una comodidad total en el lugar de trabajo
- Mangas raglán diseñadas para moverse y combinar
- Capucha ajustada diseñada para llevarla cómodamente bajo un casco sin restringir la visión
- Apto para lavadora y secadora
- 53 % algodón / 47 % poliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog