Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos cables de tambor de núcleo interno MILWAUKEE® están fabricados con resortes de acero industrial. El núcleo interior de polímero sólido ofrece la mejor mezcla de resistencia y flexibilidad. Transportan la potencia a través del extremo del cable para una fuerza de aplastamiento máxima. Conector de cable de enclavamiento para una conexión rápida del cable y los accesorios. Los cables de tambor de núcleo interno Milwaukee vienen con una garantía de 2 años para defectos o roturas.
- Número de Upc del fabricante045242637812
- UPC_NO045242637812
Descripción general
- Resorte de acero industrial
- Conectores de cable de enclavamiento con liberación de llave de clavija
- Flexibilidad para maniobrar, resistencia para limpiar
- Conectores de acero
- Pasador y resorte de liberación de acero inoxidable
- Viento multiusos
- Compatible con Milwaukee y otras máquinas de tambores profesionales
- Los accesorios del cabezal del cable se venden por separado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee