Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa mordaza IPS-P MILWAUKEE® de 1" para la herramienta de prensa M12™ FORCE LOGIC℮ proporciona una alternativa más rápida a los métodos tradicionales de conexión de tuberías de gas y agua. Las mordazas de la herramienta de prensa IPS-P ofrecen el más alto estándar de calidad de prensa en los accesorios de prensa de tamaño de tubo de hierro (IPS). Diseñadas para su uso con la herramienta de prensado M12™ FORCE LOGIC℮, estas mordazas ofrecen la solución más ligera de la industria para prensar accesorios de acero inoxidable y al carbono IPS de Schedule 5 a Schedule 40 . La herramienta de prensa Milwaukee M12™ FORCE LOGIC℮ cuenta con un diseño en línea que permite un funcionamiento con una sola mano que ofrece un acceso sin igual en espacios reducidos.
- Número de Upc del fabricante045242657704
- Tipo de herramientaHerramienta de prensa
- UPC_NO045242657704
Descripción general
- Diseñado para la herramienta de prensa M12™ FORCE LOGIC℮
- Conecte hierro negro, acero inoxidable y más
- Alternativa más eficiente a la soldadura y roscado
- Conexiones de acero sin llamas controladas
- Crea juntas seguras en un ciclo
- Mandíbula de apertura fácil diseñada para uso con una sola mano
- Diseño en línea para un acceso sin igual
- Las mordazas de acero duraderas proporcionan una vida útil excepcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee