Motion
49-16-2655SA

MILWAUKEE TOOL
49-16-2655SA

2” Anillo de prensa IPS-ASP para herramienta de prensa de largo alcance FORCE LOGIC M18™
Artículo MI #14230983
No. Fabricante 49-16-2655SA
Precio7,269.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2655SA

2” Anillo de prensa IPS-ASP para herramienta de prensa de largo alcance FORCE LOGIC M18™
Artículo MI #14230983
No. Fabricante 49-16-2655SA
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
Precio7,269.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mordazas y anillos IPS-ASP MILWAUKEE® de 2" para la herramienta de prensado de largo alcance M18™ FORCE LOGIC proporciona una alternativa más rápida a los métodos tradicionales de conexión de acero inoxidable. Las mordazas y los anillos IPS-ASP están diseñados para su uso en los accesorios de acero inoxidable SmartPress® de Apollo®. Las mordazas y anillos IPS-ASP le permiten presionar las conexiones en las tuberías de acero inoxidable 1/2”- 2” , programación 5 y 10 , tipo 304/304L y 316/316L . Las mordazas de la herramienta de prensa se conectan directamente a la herramienta de prensa de larga distancia M18™ FORCE LOGIC, lo que le proporciona uniones seguras en un ciclo. El diseño en línea de la herramienta de prensado de largo alcance M18™ FORCE LOGIC de 101 combinado con las mordazas IPS-ASP ofrece un acceso sin igual en espacios reducidos y alrededor de tuberías instaladas, lo que le proporciona conexiones controladas y sin llamas y una productividad inigualable.
  • Número de Upc del fabricante
    045242771202
  • UPC_NO
    045242771202

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2655SA HERRAMIENTAS DE ANILLO IPS-ASP DE M18 2" P
  • Diseñado para su uso con accesorios SmartPress®
  • Para usar con la herramienta de prensado de larga distancia M18™ FORCE LOGIC
  • Conexiones de acero inoxidable sin llamas controladas
  • Crea juntas seguras en un solo ciclo
  • Diseño en línea para un acceso sin igual
  • Los anillos de acero duraderos y las mordazas de anillo proporcionan una vida útil excepcional
  • El diseño de anillo 2-Hinge proporciona conexiones de calidad en trimestres cercanos
  • Alternativa más eficiente a la soldadura y roscado