Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl tambor MILWAUKEE® con cable de anclaje para la máquina de tambor M18™ (47-53-2817) proporciona a los técnicos de drenaje una mayor versatilidad para tener cables de varios tamaños para abordar obstrucciones en 1-1/2”-4” líneas de drenaje. El tambor con cable de anclaje para la máquina de tambor M18™ puede contener hasta 100’ de 3/8” cables de núcleo interno y hasta 75’ de 1/2” cables de núcleo interno. El cable de 3/8" es el mejor para usar en líneas de drenaje de 1-1/2" a 3" y el cable de 1/2" es el mejor para usar en líneas de drenaje de 3-4". El tambor Milwaukee con cable de anclaje para la máquina de tambor M18 también es compatible con el conjunto de CABLE MILWAUKEE® (47-53-2816) que le permite alimentar y retraer automáticamente el cable hasta 15-20 pies por minuto. Los tamaños de cable disponibles son 3/8" x 75' (48-53-2776), 3/8" x 100' (48-53-2777) y 1/2" x 75' (48-53-2778).
- Número de Upc del fabricante045242637850
- UPC_NO045242637850
Descripción general
- Sostiene hasta 100’ de 3/8” cables
- Sostiene hasta 75’ cables de 1/2"
- Tambor totalmente cerrado: mejor protección y contención de suciedad
- Los cables de drenaje se venden por separado
- Compatible con otros cables de limpieza de desagües de la marca: Sí
- Para uso con la máquina de tambor M18™ 2817A-21
- Tapón de tambor integrado para un transporte más limpio en el lugar de trabajo y limpieza de cables
- Compatible con el ensamblaje de unidad de cable para la máquina de tambor M18™
- Tambor ligero para un transporte más sencillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee