Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas mordazas y anillos IPS-ASP MILWAUKEE® de 1" para la herramienta de prensado de largo alcance M18™ FORCE LOGIC proporciona una alternativa más rápida a los métodos tradicionales de conexión de acero inoxidable. Las mordazas y los anillos IPS-ASP están diseñados para su uso en los accesorios de acero inoxidable SmartPress® de Apollo®. Las mordazas y anillos IPS-ASP le permiten presionar las conexiones en las tuberías de acero inoxidable 1/2”- 2” , programación 5 y 10 , tipo 304/304L y 316/316L . Las mordazas de la herramienta de prensa se conectan directamente a la herramienta de prensa de larga distancia M18™ FORCE LOGIC, lo que le proporciona uniones seguras en un ciclo. El diseño en línea de la herramienta de prensado de largo alcance M18™ FORCE LOGIC de 101 combinado con las mordazas IPS-ASP ofrece un acceso sin igual en espacios reducidos y alrededor de tuberías instaladas, lo que le proporciona conexiones controladas y sin llamas y una productividad inigualable.
- Número de Upc del fabricante045242771172
- UPC_NO045242771172
Descripción general
- Diseñado para su uso con accesorios SmartPress®
- Para usar con la herramienta de prensado de larga distancia M18™ FORCE LOGIC
- Conexiones de acero inoxidable sin llamas controladas
- Crea juntas seguras en un solo ciclo
- Diseño en línea para un acceso sin igual
- Los anillos de acero duraderos y las mordazas de anillo proporcionan una vida útil excepcional
- El diseño de anillo 2-Hinge proporciona conexiones de calidad en trimestres cercanos
- Alternativa más eficiente a la soldadura y roscado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee