Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño6.5 a 8
Detalles
- Tipo de ajustePerilla de trinquete con ajuste de pivote
- Clasificación ANSIANSI Z89.1-2014
- ColorNegro
- IncluyeFaros recargables | Cable de carga | Guía del usuario
- Página de producto del fabricante
- MaterialABS, HDPE, PC
- Material de la carcasaABS
- Estándares cumplidosCSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-5.2.1 | 5.2.4 | 5.2.5 | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4
- TipoTipo 1
- VentilaciónNo
Descripción general
- Los cascos de seguridad son elegantes y modernos, con una película de polímero con patrón KARBN de inmersión hidroeléctrica sobre composite PC/ABS
- Probado hasta 20kV, este casco de Clase E cumple con: ANSI Z89.1-2014 (R2019); CSA Z94.1-15 (R2020); EN397:2012+A1:2012-Deformación lateral y cláusulas de salpicadura de metal fundido
- Impacto delantero/trasero/lateral probado según las cláusulas EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
- Este modelo incluye faros recargables de Klein (n.o n.o 56062) con cable de carga
- Los soportes de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera garantizan que los faros de Klein y otros accesorios se fijen de forma segura y precisa en todo momento; no se necesitan correas ni bridas
- La suspensión 6-Point junto con la correa desmontable para la barbilla proporcionan una mayor estabilidad y un ajuste seguro al inclinar la cabeza
- La banda para el sudor y la almohadilla superior transpirables y acolchadas que absorben el sudor mejoran la comodidad con una tecnología evaporativa avanzada; simplemente humedece y sacude, para horas de refrigeración
- Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande incluso con guantes puestos y almohadilla suave para el cuello que gira para limpiar nudos de bandana y colas de caballo
- El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
- Correa de barbilla acolchada extraíble 4-Point para un ajuste cómodo y seguro
- Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
- También disponible: faros recargables, faros de seguridad y ventilador de enfriamiento (n.o de n.o 56049, 56063, 60155), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, suspensión (n.o Nos. KHHSWTBND2, KHHTOPPAD2, CLMBRSTRP,CLMBRSPN2)