Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.3 pulg.
- Longitud8.68 pulg.
- Peso2.9 lb
- Ancho7.31 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Agarradera de distribución de amplio rango que tira del cable n.o 6 de cobre a n.o 477 ACSR de 0.162 a 0.883-Inch (de 4.11 a 22.42 mm)
- 20-Percent más ligero que el Cat. Empuñadura n.o KT4500
- El diseño con una sola mano facilita el accionamiento
- Fabricado en EE. UU.
- El resorte cierra el agarre del cable para mantener la posición inicial
- Incluye un pestillo para ayudar a mantener la posición del cable en la mordaza de agarre
- Gran abertura en el mango para una amplia variedad de ganchos en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
- Carga máxima segura de 2268 kg (5000-Pound)
- Diseño pendiente de patente