Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.25 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Peso1.36 lb
- Ancho6.5 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- La mordaza EHS admite una amplia gama de cables de 0.162-Inch a 0.883-Inch (4.11 a 22.42 mm)
- 50-Percent más ligero que el grip KT4600
- El diseño con una sola mano facilita el accionamiento
- Geometría de mordaza en diente de sierra alterna que proporciona una mayor fuerza de agarre
- Fabricado en EE. UU.
- El resorte cierra el agarre del cable para mantener la posición inicial
- Gran abertura en el mango para una amplia variedad de ganchos en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
- Carga máxima segura de 2268 kg (5000-Pound)
- Diseño pendiente de patente