Motion
16477
Agarradera de distribución de amplio rango
Artículo MI #14231598
No. Fabricante 16477
Precio443.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarradera de distribución de amplio rango
Artículo MI #14231598
No. Fabricante 16477
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
Precio443.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.25 pulg.
  • Longitud
    10 pulg.
  • Peso
    2.9 lb
  • Ancho
    6.5 pulg.

Detalles

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLIO RANGO 16477
  • Agarradera de distribución de amplio rango que tira del cable n.o 6 de cobre a n.o 477 ACSR de 0.162 a 0.883-Inch (de 4.11 a 22.42 mm)
  • 20-Percent más ligero que el Cat. Empuñadura n.o KT4500
  • El diseño con una sola mano facilita el accionamiento
  • El resorte cierra el agarre del cable para mantener la posición inicial
  • Fabricado en EE. UU.
  • Gran abertura en el mango para una amplia variedad de ganchos en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
  • Carga máxima segura de 2268 kg (5000-Pound)
  • Diseño pendiente de patente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno