Motion
BC507S
Módulo de almacenamiento de bits de barrena, gancho S
Artículo MI #14231615
No. Fabricante BC507S
Precio175.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Módulo de almacenamiento de bits de barrena, gancho S
Artículo MI #14231615
No. Fabricante BC507S
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
Precio175.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.192 pulg.
  • Ancho
    4.112 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El Bucket Work Center es un ecosistema que renovará la forma en que trabaja un Lineman • El Lineman puede transformar su espacio de trabajo con los módulos del Bucket Work Center para convertirse en la oficina del Lineman, de manera similar a cómo otros profesionales personalizan su espacio de oficina • Los módulos del gancho S se cuelgan horizontalmente a través del borde de un cubo aéreo para maximizar el espacio • Los ganchos S están disponibles en 2 tamaños para acomodar cubos con el borde estándar del cubo 2-Inch o 3-Inch (5.1 o 7.6 cm) (n.o n.o BC311, BC312; se vende por separado) • El módulo de almacenamiento de bits de barrena tiene 2 ranuras para almacenar bits de barrena de 12-Inch, 18-Inch y 24-Inch de largo • Simplemente coloque el espaciador de aluminio de Klein en una ranura para almacenar un bit de barrena 12-Inch en el soporte 18-Inch o almacene un bit de barrena 18-Inch de largo en el soporte de bits 24-Inch (n.o N.o BC507I; se vende por separado) • Fabricado con plástico resistente a los rayos UV para resistir condiciones de trabajo difíciles • Se requiere 1 gancho S para ayudar a asegurar el módulo al cubo aéreo

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO DE ALMACENAMIENTO DE BC507S BITS DE BARRENA, GANCHO EN S
  • El centro de trabajo Bucket es un ecosistema que renovará la forma en que trabaja un Lineman
  • El técnico de línea puede transformar su espacio de trabajo con los módulos del centro de trabajo de cubo para convertirse en la oficina del técnico de línea, de manera similar a cómo otros profesionales personalizan su espacio de oficina
  • Los módulos del gancho S cuelgan horizontalmente a través del borde de un cubo aéreo para maximizar el espacio
  • Los ganchos S están disponibles en 2 tamaños para acomodar cubos con el labio de cubo estándar 2-Inch o 3-Inch (5.1 o 7.6 cm) (n.o n.o BC311, BC312; se vende por separado)
  • El módulo de almacenamiento de bits de barrena tiene 2 ranuras para almacenar bits de barrena 12-Inch, 18-Inch y 24-Inch largo
  • Solo tiene que colocar el espaciador de aluminio de Klein en una ranura para guardar un bit sinfín 12-Inch en el soporte 18-Inch o guardar un bit sinfín 18-Inch de largo en el soporte 24-Inch (n.o n.o BC507I; se vende por separado)
  • Fabricado con plástico resistente a los rayos UV para resistir condiciones de trabajo difíciles
  • Se requiere 1 gancho S para ayudar a asegurar el módulo al cubo aéreo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo