Motion
MM325
Multímetro digital, rango manual, 600V
Artículo MI #14231623
No. Fabricante MM325
Precio50.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro digital, rango manual, 600V
Artículo MI #14231623
No. Fabricante MM325
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
Precio50.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Multímetro que mide hasta 600V CA CA/CC, 10A CC corriente CC, Resistencia de 2 MOhms, continuidad, baterías, y diodos • Protección de alerta de plomo con LED para la colocación de los cables de prueba • Pantalla retroiluminada fácil de ver para entornos con poca luz • Indicador de batería baja y compartimento para baterías y fusibles de fácil acceso • Medidor duradero diseñado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m) • Incluye cables de prueba, baterías y manual del usuario • Clasificación de seguridad CAT III 600V • Para uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados como entornos residenciales, ubicaciones comerciales y de industria ligera
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
MM325 MULTÍMETRO DIGITAL,
  • El multímetro mide hasta 600V CA/CC de tensión, 10A CC de corriente, 2 MOhms de resistencia, continuidad, baterías y diodos
  • Protección de alerta de conductor con LED para la colocación de conductores de prueba
  • Pantalla retroiluminada fácil de ver para entornos con poca luz
  • Indicador de batería baja y compartimento de fusibles y batería de fácil acceso
  • Medidor duradero diseñado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m)
  • Incluye cables de prueba, baterías y manual del usuario
  • Clasificación de seguridad CAT III 600V
  • Para uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como ubicaciones residenciales, empresariales y de industria ligera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo