Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Multímetro con tecnología de rango automático de medias cuadradas de raíz verdadera (TRMS) para una mayor precisión • Mide hasta 600V CA/CC de tensión, 10A CA/CC de corriente y 50 MOhms de resistencia, continuidad, temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo y diodos de prueba • Protección de alerta de plomo con iluminación LED para la colocación de cables y una pantalla retroiluminada de fácil visualización • Indicador de batería baja y compartimento para baterías y fusibles de fácil acceso • Medidor duradero diseñado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m) • Incluye cables de prueba, termopar con adaptador, baterías y manual de usuario • Clasificación de seguridad CAT III 600V • Para uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados como ubicaciones residenciales, comerciales y de industria ligera
Descripción general
- Multímetro con tecnología True Root Mean Square (TRMS) de rango automático para una mayor precisión
- Mide hasta 600V CA/CC, 10A CA/CC y 50 MOhmios de resistencia, continuidad, temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo y diodos de prueba
- Protección de alerta de plomo con iluminación LED para la colocación de cables y una pantalla retroiluminada fácil de ver
- Indicador de batería baja y compartimento de fusibles y batería de fácil acceso
- Medidor duradero diseñado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m)
- Incluye cables de prueba, termopar con adaptador, baterías y manual de usuario
- Clasificación de seguridad CAT III 600V
- Para uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como ubicaciones residenciales, empresariales y de industria ligera