Motion
MM450
Multímetro digital delgado, rango automático TRMS, 600V, temperatura
Artículo MI #14231625
No. Fabricante MM450
Precio114.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro digital delgado, rango automático TRMS, 600V, temperatura
Artículo MI #14231625
No. Fabricante MM450
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
Precio114.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Medición de voltaje de CC máximo
    600 V CC
  • Peso
    0.575 lb

Detalles

  • Tipo de visualización
    LCD
  • Características y beneficios
    • Multímetro con tecnología de rango automático de la media cuadrada de la raíz verdadera (TRMS) para una mayor precisión • Mide un voltaje de CA/CC de 600V , corriente CA CA/CC 10A y resistencia de 50 MΩ, continuidad, temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, y diodos de prueba • Alta visibilidad, pantalla de contraste inverso con ajuste automático de retroiluminación • Protección de alerta de plomo con LED para la colocación de cables de prueba • El perfil delgado permite que el multímetro se adapte cómodamente a la mayoría de los bolsillos • Indicador de batería baja y compartimento para baterías y fusibles de fácil acceso • Medidor duradero diseñado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m) • Incluye bolsa de transporte, cables de prueba CAT III 1000V/CAT IV 600V con clasificación de seguridad, termopar con adaptador y 2 pilas AAA • Clasificación de seguridad CAT III 600V • Para uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados como entornos residenciales, ubicaciones comerciales y de industria ligera
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    600 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTÍMETRO DIGITAL DELGADO MM450 , TRMS
  • Multímetro con tecnología True Root Mean Square (TRMS) de rango automático para una mayor precisión
  • Mide hasta 600V voltajes CA CA/CC, 10A corrientes CA/CC y 50 MΩ de resistencia, continuidad, temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo y diodos de prueba
  • Pantalla de alta visibilidad con contraste inverso y ajuste automático de la retroiluminación
  • Protección de alerta de plomo con LED para la colocación de cables de prueba
  • El perfil delgado permite que el multímetro se ajuste cómodamente en la mayoría de los bolsillos
  • Indicador de batería baja y compartimento de fusibles y batería de fácil acceso
  • Medidor duradero diseñado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m)
  • Incluye bolsa de transporte, cables de prueba CAT III 1000V/CAT IV 600V con clasificación de seguridad, termopar con adaptador y 2 pilas AAA
  • Clasificación de seguridad CAT III 600V
  • Para uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como ubicaciones residenciales, empresariales y de industria ligera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo