Motion
55604
Bolsas de herramientas - Cuerpo de tejido balístico, Parte inferior de polipropileno moldeado duro, Número de compartimentos: 28
Artículo MI #14231648
No. Fabricante 55604
Precio184.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsas de herramientas - Cuerpo de tejido balístico, Parte inferior de polipropileno moldeado duro, Número de compartimentos: 28
Artículo MI #14231648
No. Fabricante 55604
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
Precio184.29 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Mochila de herramientas rodantes con ruedas de alta resistencia 3-Inch que se pueden transportar por caminos sin pavimentar • Se puede convertir fácilmente de llevar la mochila a una bolsa de herramientas rodando extendiendo el asa telescópica y guardando las correas de hombro detrás del acolchado posterior • El asa envuelve los laterales de la bolsa para proporcionar soporte y estabilidad adicionales al maniobrar alrededor de las esquinas • El acolchado adicional en la espalda se extiende sobre la parte inferior dura para mayor comodidad • Fabricada con material duradero de tejido balístico 1680d resistente al agua • Cuenta con un soporte para faros que sostiene un faro de Klein Tools para iluminar el interior de la bolsa de herramientas o el entorno externo (el faro se vende por separado, Cat. n.o 56062, 56049) • Bolsillo frontal rígido y moldeado que ayuda a proteger objetos como teléfonos y gafas de seguridad • 28 bolsillos para el máximo almacenamiento de herramientas y equipos e incluye un interior espacioso para herramientas de mano grandes • Fondo totalmente moldeado que protege de los elementos • Acolchado adicional en la parte posterior que se extiende sobre el fondo duro para mayor comodidad de transporte • Cremallera principal diseñada con tiradores de cremallera con cierre (bloqueo no incluido)
  • Material
    Cuerpo de tejido balístico, parte inferior de polipropileno moldeado duro
  • Número de compartimentos
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
55604 MOCHILA DE HERRAMIENTAS RODILLAS
  • La mochila Rolling Tool cuenta con ruedas de alta resistencia 3-Inch que pueden transportarse por caminos sin pavimentar
  • Convierte fácilmente la mochila en una bolsa de herramientas enrollable extendiendo el asa telescópica y guardando las correas de hombro detrás del acolchado trasero
  • El asa envuelve los laterales de la bolsa para proporcionar soporte y estabilidad adicionales al maniobrar en las esquinas
  • Acolchado adicional en la espalda que se extiende sobre la parte inferior dura para mayor comodidad
  • Fabricado con material balístico resistente al agua 1680d
  • Cuenta con un soporte para faros que sujeta un faro de Klein Tools para iluminar el interior de la bolsa de herramientas o el entorno externo (el faro se vende por separado, Cat. n.o 56062, 56049)
  • El bolsillo delantero rígido y moldeado ayuda a proteger artículos como teléfonos y gafas de seguridad
  • 28 bolsillos para el máximo almacenamiento de herramientas y equipos e incluye un interior espacioso para herramientas de mano grandes
  • La parte inferior totalmente moldeada protege de los elementos
  • Acolchado adicional en la espalda que se extiende sobre la parte inferior dura para mayor comodidad
  • Cremallera principal diseñada con tiradores de cremallera bloqueables (bloqueo no incluido)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo