Motion
60470
Gafas de seguridad de junta de marco completo profesionales, lente transparente
Artículo MI #14231652
No. Fabricante 60470
Precio27.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad de junta de marco completo profesionales, lente transparente
Artículo MI #14231652
No. Fabricante 60470
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
Precio27.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1-2020

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE BASTIDOR COMPLETO PROFESIONAL 60470
  • Las gafas de seguridad proporcionan cobertura adicional con montura completa, lente ancha y diseño de varilla para una cobertura ajustada en la parte frontal y lateral de la cara
  • La junta de espuma con correa de nailon proporciona un sellado hermético pero cómodo alrededor de los ojos para evitar que entre suciedad; ambas son reemplazables
  • Protección superior contra impactos: probada contra impactos según las últimas normas ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3
  • Lente resistente a los arañazos; especialmente tratada para una mayor durabilidad para sobrevivir en lugares de trabajo exigentes
  • Antiempañamiento; el revestimiento duradero y eficaz no se desgasta; funciona incluso con máscaras antipolvo
  • Protección UV: probado según la norma ANSI Z87.1 U6 , que bloquea eficazmente 99.9-Percent rayos UV dañinos
  • Lente de policarbonato transparente de alta calidad; probada para una distorsión mínima para garantizar una visión sin concesiones
  • Ajuste antideslizante; punta de goma en la nariz y puntas de las patillas para un ajuste y agarre seguros
  • Incluye una bolsa de almacenamiento de microfibra, que también sirve como paño de limpieza
  • Retire fácilmente la junta y la correa cuando no sea necesario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo