Motion
60516
casco - Perilla de trinquete con ajuste de pivote, Sí, PC, ABS, Material HDPE, Color negro
Artículo MI #14231659
No. Fabricante 60516
Price$127.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
casco - Perilla de trinquete con ajuste de pivote, Sí, PC, ABS, Material HDPE, Color negro
Artículo MI #14231659
No. Fabricante 60516
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
Su precio$127.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    6.5 a 8

Details

  • Tipo de ajuste
    Perilla de trinquete con ajuste de pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Guía del usuario
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS, HDPE, PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-5.2.1 | 5.2.4 | 5.2.5 | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación

Descripción general

Descripción del fabricante
CASCO DE SEGURIDAD 60516 , KARBN PREMIUM
  • Los cascos de seguridad son elegantes y modernos, con una película de polímero duradera con patrón KARBN de inmersión en agua sobre composite PC/ABS
  • Grandes ventilaciones ajustables, este casco de Clase C cumple con: ANSI Z89.1-2014 (R2019); CSA Z94.1-15 (R2020); EN397:2012+A1:2012-Deformación lateral y cláusulas de salpicadura de metal fundido
  • Impacto delantero/trasero/lateral probado según las cláusulas EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
  • Los soportes de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera garantizan que los faros de Klein y otros accesorios se fijen de forma segura y precisa en todo momento; no se necesitan correas ni bridas
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • La banda para el sudor y la almohadilla superior transpirables y acolchadas que absorben el sudor mejoran la comodidad con una tecnología evaporativa avanzada; simplemente humedece y sacude, para horas de refrigeración
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande incluso con guantes puestos y almohadilla suave para el cuello que gira para limpiar nudos de bandana y colas de caballo
  • La suspensión 6-Point junto con la correa desmontable para la barbilla proporcionan una mayor estabilidad y un ajuste seguro al inclinar la cabeza
  • Correa de barbilla acolchada extraíble 4-Point para un ajuste cómodo y seguro
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • También disponible: faros recargables, faros de seguridad y ventilador de enfriamiento (n.o de n.o 56049, 56063, 60155), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, suspensión (n.o Nos. KHHSWTBND2, KHHTOPPAD2, CLMBRSTRP,CLMBRSPN2)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo