Especificaciones
Dimensiones
- Ancho3.9000 pulg.
Detalles
- ColorNaranja, gris
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644605321
- MaterialPlástico ABS
- Tipo de productoRevestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
Descripción general
- Orejeras diseñadas para su uso con cascos de seguridad y cascos de estilo gorra Klein Tools
- Clasificación de reducción de ruido (NRR): Estilo de tapa (27dB), Casco de seguridad (26dB)
- Almohadillas de espuma suave para un sellado acústico eficaz y un uso durante todo el día
- Espacioso interior para un ajuste cómodo de las orejas
- Diseñado con posiciones de pivote en el conector de la orejera para posiciones de uso, espera y almacenamiento
- Brazos de alambre fáciles de ajustar para un ajuste personalizado
- Copa de plástico ABS duradera para entornos difíciles