Especificaciones
Detalles
- Código de armonización9004900010
Descripción general
- Las lentes tintadas con luz reducen el resplandor al tiempo que mantienen el reconocimiento del color para uso en interiores y exteriores; no es necesario cambiar las gafas
- Las gafas de seguridad proporcionan cobertura adicional con montura completa, lente ancha y diseño de varilla para una cobertura ajustada en la parte frontal y lateral de la cara
- La junta y la correa proporcionan un sellado hermético alrededor de los ojos para evitar que entre suciedad; ambas son reemplazables
- Protección superior contra impactos: probada contra impactos según los últimos estándares ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3
- Lente resistente a los arañazos; especialmente tratada para una mayor durabilidad para sobrevivir en lugares de trabajo exigentes
- Antiempañamiento; el revestimiento duradero y eficaz no se desgasta; funciona incluso con máscaras antipolvo
- Protección UV: probado según la norma ANSI Z87.1 U6 , que bloquea eficazmente 99.9-Percent rayos UV dañinos
- Lente de policarbonato de alta calidad; probada para una distorsión mínima y garantizar una visión sin concesiones
- Ajuste antideslizante; punta de goma en la nariz y puntas de las patillas para un ajuste y agarre seguros
- Incluye una bolsa de almacenamiento de microfibra, que también sirve como paño de limpieza
- Retire fácilmente la junta y la correa cuando no sea necesario
- Eslinga desmontable opcional (n.o N.o 60177), estuche rígido (n.o n.o 60176) y kit de repuesto de junta y correa (n.o N.o 60483); todos se venden por separado