Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 1/4 pulg.
- Tamaño máx.7/8 pulg.
- Tamaño mín.7/16 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Número de piezas7
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE 66070 TOMAS DE IMPACTO, 7-PIECE
- El juego de tomas de impacto Flip incluye diez tamaños combinados en cinco tomas más dos adaptadores anidados
- Juego de enchufes Impact Incluye tamaños de enchufe 3/8 x 7/16-Inch, 1/2 x 9/16-Inch, 5/8 x 11/16-Inch, 3/4 x 13/16-Inch y 7/8 x 15/16-Inch
- La función de giro fácil de usar permite cambios rápidos y reduce el número de herramientas
- Adaptadores anidados para capacidad de doble accionamiento (1/4-Inch, 1/2-Inch); patente pendiente
- El diseño 6-Point es más fácil de colocar y trabajar con sujetadores cuadrados
- Ideal para la instalación y extracción de hardware
- Diseño de orificio transversal para evitar la separación accidental del adaptador y la toma
- Diseñada para su uso con impulsores de impacto, incluida la llave de impacto compacta 1/2-Inch de Klein (n.o Destornillador de impacto compacto n.o BAT20CW, BAT20CW1) y 1/4-Inch (n.o de cat. n.o BAT20CD, BAT20CD1)
- Los sockets están codificados por colores para identificar rápidamente el tamaño
- Incluye estuche para almacenamiento