Motion
66073
Zócalo de impacto - 15/16 pulg., Tamaño de socket de 7/8 pulg., Variador de 1/2 pulg., 6 PT, Tipo de vuelco
Artículo MI #14231675
No. Fabricante 66073
Precio29.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - 15/16 pulg., Tamaño de socket de 7/8 pulg., Variador de 1/2 pulg., 6 PT, Tipo de vuelco
Artículo MI #14231675
No. Fabricante 66073
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
Precio29.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    15/16 pulg., 7/8 pulg.

Detalles

  • Material
    4140 Acero
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Voltear

Descripción general

Descripción del fabricante
66073 TOMA DE IMPACTO DE GIRO, 15/16 Y
  • El zócalo de impacto Flip incluye dos tamaños combinados en un zócalo
  • La función de giro fácil de usar permite cambios rápidos y reduce el número de herramientas
  • Incluye tamaños de 7/8 x 15/16-Inch
  • El diseño 6-Point es más fácil de colocar
  • Ideal para la instalación y extracción de hardware
  • Diseño de orificio transversal para evitar la separación accidental del adaptador y la toma
  • Diseñada para su uso con impulsores de impacto, incluida la llave de impacto compacta 1/2-Inch de Klein (n.o n.o BAT20CW, BAT20CW1)
  • La toma está codificada por colores para identificar rápidamente el tamaño

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo