Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Tamaño del enchufe9/16 pulg., 1/2 pulg.
Detalles
- Material4140 Acero
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeVoltear
Descripción general
- El zócalo de impacto Flip incluye dos tamaños combinados en un zócalo
- La función de giro fácil de usar permite cambios rápidos y reduce el número de herramientas
- Incluye tamaños de 1/2 x 9/16-Inch
- El diseño 6-Point es más fácil de colocar
- Ideal para la instalación y extracción de hardware
- Diseño de orificio transversal para evitar la separación accidental del adaptador y la toma
- Diseñada para su uso con impulsores de impacto, incluida la llave de impacto compacta 1/2-Inch de Klein (n.o n.o BAT20CW, BAT20CW1)
- La toma está codificada por colores para identificar rápidamente el tamaño