Especificaciones
Dimensions
- Altura1.67 pulg.
- Longitud7.87 pulg.
- Peso0.39 lb
- Ancho5.91 pulg.
- Longitud del cable20 pies
Details
- Tipo de accesorioAdaptador de cable
- EstándaresClasificación de seguridad CAT III 1000V/CAT IV 600V
Descripción general
Descripción del fabricante
69358 ADAPTADORES DE CABLES, 20-FOOT
- Los adaptadores de cable 20-Foot son perfectos para configurar conexiones para una conexión a tierra remota para que el ET450 optimice la intensidad de la señal
- El cable se puede utilizar como extensión en un medidor con entradas de conector banana
- Los conductores tienen 610 cm (20-Foot largo
- Un lado del cable tiene entradas de tipo banana estándar para conectar al medidor, el otro lado tiene conectores de diámetro más pequeño para conectar pinzas de cocodrilo, lengüetas/clavijas de salida o cables adicionales
- Clasificación de seguridad CAT III 1000V/CAT IV 600V , doble aislamiento
- Viene con tapas protectoras para conectores
- Para uso con el kit de trazado de circuitos avanzado (n.o de n.o ET450) o cualquier marca de medidor con conectores tipo banana