Motion
69381
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #14231699
No. Fabricante 69381
Precio28.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #14231699
No. Fabricante 69381
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
Precio28.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    0.25 pulg.
  • Longitud del cable
    3 pies

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pinza de cocodrilo de alta resistencia
  • Aplicación
    Prueba de resistencia de aislamiento
  • Para usar con
    Prueba y medición
  • Material
    Clip: hierro Ni-Plated, enchufe: cobre, carcasa: PVC
  • Estándares
    Clasificación de seguridad CAT III 1000V/CAT IV 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE COCODRILO DE ALTA RESISTENCIA 69381 TEST
  • Entradas tipo banana estándar compatibles con la mayoría de multímetros y pinzas amperimétricas
  • Las pinzas de cocodrilo de alta resistencia se fijan a cables y otros conductores
  • Perfecto para pruebas de resistencia de aislamiento
  • Incluye 1-Pair de cables de prueba universales en ángulo recto con conector tipo banana y pinza de cocodrilo de alta resistencia
  • Leads are 3-Foot (0.91 m) long 18 AWG double insulated wire
  • Clasificación de seguridad CAT III 1000V/CAT IV 600V
  • Diseñado por electricistas, para electricistas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo