Motion
AR60-10G-NR-B

SMC CORP OF AMERICA
AR60-10G-NR-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada Rc, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida Rc, recto, de 7 a 125 psi
Artículo MI #14238930
No. Fabricante AR60-10G-NR-B
Precio119.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR60-10G-NR-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada Rc, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida Rc, recto, de 7 a 125 psi
Artículo MI #14238930
No. Fabricante AR60-10G-NR-B
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
Precio119.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR60-10G-NR-B REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"