Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi