Motion
7/B300
Cinturón en V clásico con banda KB - B, 21/32 in de ancho superior, 7 hebras, 301 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #14247836
No. Fabricante 7/B300
Precio1,319.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico con banda KB - B, 21/32 in de ancho superior, 7 hebras, 301 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #14247836
No. Fabricante 7/B300
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
Precio1,319.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    301 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    7
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    B

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDAS KRAFT OPTIBELT DE 7/B300 KB CON CLASE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"