Motion
432MXL012
Cinturón de distribución síncrono - MXL, 0.0800 pulg. de paso, 109.73 mm de longitud de paso, 3 mm de ancho, 54 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14248911
No. Fabricante 432MXL012
Precio3.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - MXL, 0.0800 pulg. de paso, 109.73 mm de longitud de paso, 3 mm de ancho, 54 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14248911
No. Fabricante 432MXL012
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
Precio3.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.1200 pulg.
  • En general Ancho  
    3 mm
  • Paso
    0.0800 pulg.
  • Longitud del paso
    109.73 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    MXL
  • Tipo de correa
    MXL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Cloropreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    54
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor | Resistente al frío | Resistente a la abrasión
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
432MXL012 CORREAS DE DISTRIBUCIÓN ZR OPTIBELT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo