Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.2500 pulg.
- En general Ancho6 mm
- Paso0.0800 pulg.
- Longitud del paso144.27 mm
Detalles
- Sección de la correaMXL
- Tipo de correaMXL
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de tejidoTejido resistente a la abrasión
- MaterialCloropreno
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 100°C / -22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al calor | Resistente al frío
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
568MXL025 CORREAS DE DISTRIBUCIÓN ZR OPTIBELT