Motion
912MXL025
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 231.65 mm de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, 114 dientes, material de goma
Artículo MI #14249027
No. Fabricante 912MXL025
Precio6.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 231.65 mm de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, 114 dientes, material de goma
Artículo MI #14249027
No. Fabricante 912MXL025
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
Precio6.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Paso
    0.0800 pulg.
  • Longitud del paso
    231.65 mm
  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Sección de la correa
    MXL
  • Tipo de correa
    MXL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    114
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor | Resistente al frío
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
912MXL025 CORREAS DE DISTRIBUCIÓN ZR OPTIBELT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo