Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.1200 pulg.
- En general Ancho0.1250 pulg.
- Paso0.0800 pulg.
- Longitud del paso264.16 mm
- Peso0.0066 lb
Detalles
- Sección de la correaMXL
- Tipo de correaMXL
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de tejidoTejido resistente a la abrasión
- MaterialGoma
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes130
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 100°C / -22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al calor | Resistente al frío | Resistente a la abrasión
- De ladoDe una cara