Motion
1200MXL012
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 12.0000 pulg. de longitud, 0.1250 pulg. de ancho, 150 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14249070
No. Fabricante 1200MXL012
Precio5.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 12.0000 pulg. de longitud, 0.1250 pulg. de ancho, 150 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14249070
No. Fabricante 1200MXL012
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
Precio5.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.1200 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1250 pulg.
  • Paso
    0.0800 pulg.
  • Longitud del paso
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Sección de la correa
    MXL
  • Tipo de correa
    MXL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Cloropreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Número de Dientes  
    150
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor | Resistente al frío
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
1200MXL012 CORREAS DE DISTRIBUCIÓN ZR OPTIBELT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo