Motion
1400MXL025
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 14.0000 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, 175 dientes, material de goma
Artículo MI #14249090
No. Fabricante 1400MXL025
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 14.0000 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, 175 dientes, material de goma
Artículo MI #14249090
No. Fabricante 1400MXL025
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
Precio7.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    1.14 mm
  • Ancho de la correa
    0.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Paso
    0.0800 pulg.
  • Longitud del paso
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Sección de la correa
    MXL
  • Tipo de correa
    MXL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    175
  • Número de lados dentados
    1
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
1400MXL025 CORREAS DE DISTRIBUCIÓN ZR OPTIBELT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo