Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa25 mm
- En general Ancho25 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso9800 mm
- Peso0.05 lb/pie
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT5
- Tipo de correaT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes1960
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara